OPTIBELT TANDRIEM 5M 1350 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1350 5M 15
Rubix:02069946
Fabrikant:1861301
EAN:4014486498738
OPTIBELT TANDRIEM 5M 1350 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1350 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 1350 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte1350 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden270
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,85 excl. BTW
/ stuk
28,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen