product.name.netherlands

product.subtitle.netherlands

product.see.product.technical.information
product.references.label
product.reference.brandName.titleGT4 3360 14MGT 85
product.reference.webshop.title: A0029396
product.reference.manufacturer.title: 957900182
product.reference.ean.title: 5400608209907
GATES TANDRIEM GT4 14MGT 3360 85 POWERGRIP
product.technicalSummary.title
Profiel14mgt
Werklengte3360 mm
Breedte riem85 mm
product.technicalSummary.seeMore.link.text

product.productDetails.title


Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.
Gates PowerGrip GT4 is ontwikkeld op basis van de nieuwste geavanceerde technologie en expertise op het gebied van materiaalwetenschappen en levert de grootste krachtoverbrengingscapaciteit van alle riemen in zijn klasse. Bovendien heeft Gates een riem ontworpen met een verhoogde chemische weerstand en een groter temperatuurbereik. De Gates PowerGrip GT4 riem levert betere prestaties in een brede waaier van industriële toepassingen. De 8MGT en 14MGT pitches zijn de optimale keuze voor aandrijvingen met hoge prestaties in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn. Van grondstofverwerking tot zware productie, van geautomatiseerde productie tot assemblage op maat - Gates PowerGrip GT4-oplossingen verbeteren de uptime, efficiëntie, productiviteit, betrouwbaarheid en veiligheid voor industrieën over de hele wereld.

product.productDetails.productPros

Groter temperatuurbereik
Hogere vermogenscapaciteit voor optimale prestaties
Betere chemische bestendigheid
Verhoogde bedrijfstijd
Betere veiligheid
Betere ergonomie
Roestvrij + veilig voor gebruik in ruimten waar voedsel wordt verwerkt
Verlaagd milieurisico
Geen smering + geen uitrekking
Hoge weerstand tegen verspringen van tanden

product.productDetails.applications

Heavy Duty Equipment;Fans + Pumps;Conveyor Systems;Industrial Machines;Compressors;Centrifuges;Horizontal + Vertical Positioning

product.technicalInformations.title


product.technicalInformations.attributes
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mgt
Werklengte3360 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalelastomeer
Tanddeling14 mm
Aantal tanden240
product.technicalInformations.classifications.collapse.show
1.159,33 productPrice.excludingTaxes
productPrice.unit.unitPreposition stuk
1.402,79 productPrice.includingTaxes
  • product.stock.label.availableDelay.withLeadTime