OPTIBELT TANDRIEM 5M 295 [470MM] SLEEVE

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:295-5M
Rubix:02902086
Fabrikant:1575573
EAN:4014486045420
OPTIBELT TANDRIEM 5M 295 [470MM] SLEEVE
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte295 mm
Breedte riem470 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 295 [470MM] SLEEVE


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid470
Logistiek gewicht1 g
Profiel5m
Werklengte295 mm
Breedte riem470 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling5 mm
Aantal tanden59
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,50 excl. BTW
/ millimeter
0,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen