OPTIBELT TANDRIEM 8M 912 85

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:912 8M 85
Rubix:02063520
Fabrikant:1991754
EAN:4014486054484
OPTIBELT TANDRIEM 8M 912 85
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte912 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 912 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte912 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden114
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,11 excl. BTW
/ stuk
124,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen