OPTIBELT TANDRIEM 8M 1328 30

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1328 8M 30
Rubix:02063338
Fabrikant:1712157
EAN:4014486055856
OPTIBELT TANDRIEM 8M 1328 30
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte1328 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1328 30


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte1328 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden166
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,09 excl. BTW
/ stuk
59,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen