OPTIBELT TANDRIEM 8M 1552 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1552 8M 20
Rubix:02063273
Fabrikant:1734254
EAN:4014486056457
OPTIBELT TANDRIEM 8M 1552 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte1552 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1552 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte1552 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden194
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,96 excl. BTW
/ stuk
44,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen