OPTIBELT TANDRIEM 8M 1600 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1600 8M 20
Rubix:02063244
Fabrikant:1632428
EAN:4014486056518
OPTIBELT TANDRIEM 8M 1600 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte1600 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1600 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Profiel8m
Werklengte1600 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden200
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,79 excl. BTW
/ stuk
45,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden