OPTIBELT TANDRIEM 14M 3360 [500MM] SLEEVE

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:3360 14M
Rubix:02902006
Fabrikant:1586202
EAN:4014486723076
OPTIBELT TANDRIEM 14M 3360 [500MM] SLEEVE
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte3360 mm
Breedte riem500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 3360 [500MM] SLEEVE


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht34 g
Profiel14m
Werklengte3360 mm
Breedte riem500 mm
Materiaalrubber
Tanddeling14 mm
Aantal tanden240
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,91 excl. BTW
/ millimeter
5,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen