OPTIBELT TANDRIEM 8M 2800 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2800 8M 20
Rubix:02064078
Fabrikant:1742475
EAN:4014486058444
OPTIBELT TANDRIEM 8M 2800 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte2800 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 2800 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Profiel8m
Werklengte2800 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden350
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,55 excl. BTW
/ stuk
74,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen