OPTIBELT TANDRIEM 5M 360 9

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:360 5M 9
Rubix:02062915
Fabrikant:1541920
EAN:4014486045826
OPTIBELT TANDRIEM 5M 360 9
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte360 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 360 9


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Profiel5m
Werklengte360 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden72
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,80 excl. BTW
/ stuk
8,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen