OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 318 6

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:318 3MHP 6
Rubix:A0640586
Fabrikant:1907546
EAN:4014486177398
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 318 6
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte318 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 318 6


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mhp
Werklengte318 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden106
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,28 excl. BTW
/ stuk
7,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen