OPTIBELT TANDRIEM 8M 2240 [500MM] SLEEVE

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2240 8M
Rubix:02902216
Fabrikant:1617159
EAN:4014486290417
OPTIBELT TANDRIEM 8M 2240 [500MM] SLEEVE
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte2240 mm
Breedte riem500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 2240 [500MM] SLEEVE


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht13 g
Profiel8m
Werklengte2240 mm
Breedte riem500 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden280
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,86 excl. BTW
/ millimeter
2,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen