OPTIBELT TANDRIEM D8M 1760 20

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Optibelt:1760 D8M 20
Rubix:02066966
Fabrikant:1516449
EAN:4014486429398
OPTIBELT TANDRIEM D8M 1760 20
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte1760 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1760 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte1760 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden220
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,95 excl. BTW
/ stuk
228,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen