OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1092 115

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1092 14MHP 115
Rubix:A0640400
Fabrikant:1926423
EAN:4014486191370
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1092 115
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte1092 mm
Breedte riem115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1092 115


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte1092 mm
Breedte riem115 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden78
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
485,80 excl. BTW
/ stuk
587,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen