OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1778 40

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1778 14MHP 40
Rubix:A0124422
Fabrikant:1925994
EAN:4014486191578
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1778 40
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte1778 mm
Materiaalchlooropreen
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1778 40


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Tandriemen voor hoge prestaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte1778 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden127
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
216,90 excl. BTW
/ stuk
262,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen