OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 3850 85

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:3850 14MHP 85
Rubix:A0153368
Fabrikant:1745311
EAN:4014486282177
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 3850 85
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte3850 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 3850 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3305 g
Profiel14mhp
Werklengte3850 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden275
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
795,42 excl. BTW
/ stuk
962,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen