Referenties
Optibelt:HTD-775-5M-30
Rubix:A0720055

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 775 30
Tandriem Optibelt
Tandriem Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 775 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,75 excl. BTW
/ stuk
€ 36,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
