OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 174 6

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:174 3MHP 6
Rubix:A0640617
Fabrikant:1726498
EAN:4014486176438
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 174 6
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte174 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 174 6


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Profiel3mhp
Werklengte174 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden58
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,33 excl. BTW
/ stuk
6,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen