Referenties
Optibelt:520 8MHP 20
Rubix:02064199
Fabrikant:1968882
EAN:4014486188790




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 520 20
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 520 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 65 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,19 excl. BTW
/ stuk
€ 26,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
