OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 363 6

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:363 3MHP 6
Rubix:A0640578
Fabrikant:1769638
EAN:4014486177596
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 363 6
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte363 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 363 6


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Profiel3mhp
Werklengte363 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden121
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,28 excl. BTW
/ stuk
7,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen