OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 276 9

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:276 3MHP 9
Rubix:A0640203
Fabrikant:1995613
EAN:4014486282825
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 276 9
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte276 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 276 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mhp
Werklengte276 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden92
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,53 excl. BTW
/ stuk
9,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen