OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 330 15

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:330 3MHP 15
Rubix:A0640652
Fabrikant:1833789
EAN:4014486177459
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 330 15
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte330 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 330 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mhp
Werklengte330 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden110
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,04 excl. BTW
/ stuk
14,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen