OPTIBELT TANDRIEM 3M 447 15

optibelt OMEGA 3M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:447 3M 15
Rubix:02062750
Fabrikant:1841337
EAN:4014486041514
OPTIBELT TANDRIEM 3M 447 15
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte447 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 447 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3m
Werklengte447 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden149
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,70 excl. BTW
/ stuk
12,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen