Referenties
Optibelt:525 5MHP 15
Rubix:A0640527
Fabrikant:1593328
EAN:4014486184990




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 525 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 525 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 105 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,86 excl. BTW
/ stuk
€ 20,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen