OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 550 25

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:550 5MHP 25
Rubix:A0641088
Fabrikant:1944281
EAN:4014486185096
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 550 25
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte550 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 550 25


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte550 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden110
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,07 excl. BTW
/ stuk
31,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen