GATES TANDRIEM HTD 5M 265 9 POWERGRIP

Rubber synchrone riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:HTD 265 5M 9
Rubix:02310704
Fabrikant:929390097
EAN:5412571315370
GATES TANDRIEM HTD 5M 265 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profielhtd tooth
Werklengte265 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 5M 265 9 POWERGRIP


De gebogen PowerGrip® HTD® tandgeometrie elimineert spanningsconcentratie bij de tandwortels en zorgt voor een hoger vermogen en een langere levensduur. PowerGrip® HTD® 8M, 14M en 20M riemen worden gebruikt in hoogwaardige aandrijvingen in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.

Sterke punten

Geen slip PowerGrip HTD-riemtanden grijpen soepel in de groeven van de riemschijf, waardoor snelheidsvariaties worden verminderd
Breed snelheidsbereik
Zuinige werking. Geen smering nodig, geen aanpassing nodig door rek en slijtage
Hoog mechanisch rendement. De riemconstructie minimaliseert de warmteontwikkeling en omdat er geen wrijving nodig is om de belasting over te brengen, wordt de riemspanning verlaagd
Constante aangedreven snelheden
Lange probleemloze levensduur (vanwege de uitstekende slijtvastheid) in veel toepassingen waar metalen componenten zoals kettingen en tandwielen binnen enkele maanden verslijten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielhtd tooth
Werklengte265 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalrubber
Tanddeling5 mm
Aantal tanden265
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,37 excl. BTW
/ stuk
11,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen