Referenties
Optibelt:1000 8MHP 85
Rubix:A0640432
Fabrikant:1543772
EAN:4014486189971




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1000 85
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 125 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,92 excl. BTW
/ stuk
€ 176,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
