GATES TANDRIEM GT3 3MGT 354 6 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 354 3MGT 6
Rubix:02300686
Fabrikant:940053362
EAN:5414465341786
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 354 6 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt3
Werklengte354 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 354 6 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt3
Werklengte354 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden118
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,20 excl. BTW
/ stuk
12,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen