Referenties
Optibelt:1696 8MHP 85
Rubix:A0640332
Fabrikant:1779014
EAN:4014486219043




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1696 85
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 1696 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 212 |
| Aangepaste tariefcode | 40103600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,90 excl. BTW
/ stuk
€ 262,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen