Referenties
Optibelt:8M 30 GLASS
Rubix:02067176
Fabrikant:1554895

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL 8M 30 GLASS
Optibelt OMEGA lineaire tandriemen worden geleverd met een spankoord van glasvezel en zijn vervaardigd uit hulzen volgens de spiraalmethode.
Open-Ended Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 125 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.450,80 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.755,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen