OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2600 20

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2600 8MHP 20
Rubix:A0640408
Fabrikant:1973586
EAN:4014486191042
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2600 20
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte2600 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2600 20


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte2600 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden325
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,15 excl. BTW
/ stuk
90,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen