OPTIBELT V-SNAAR 5V 2800

optibelt SK 5V/15N

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:5V 2800
Rubix:A0640692
Fabrikant:1768691
EAN:4014486051698
OPTIBELT V-SNAAR 5V 2800

Technische samenvatting

Profiel5v
Bovenbreedte15 mm
Richtlengte7101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 5V 2800


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Logistiek gewicht1387 g
    Profiel5v
    Bovenbreedte15 mm
    Richtlengte7101 mm
    Binnenlengte7041 mm
    Buitenlengte280 mm
    Dikte13 mm
    Aangepaste tariefcode40103900
    139,25 excl. BTW
    / stuk
    168,49 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen