Referenties
Optibelt:SPZ 825
Rubix:02010048
Fabrikant:1623801
EAN:4014486080131




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPZ 825
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x91x91 mm |
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 9,7 mm |
| Richtlengte | 825 mm |
| Binnenlengte | 787 mm |
| Buitenlengte | 838 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,85 excl. BTW
/ stuk
€ 10,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden