GATES V-SNAAR 22X6280 LP/6222 LI C245 DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Zie technische informatie

Referenties

Gates:C245 22x6222Li C6280 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:A0675559
Fabrikant:962362450
EAN:5414465676628
GATES V-SNAAR 22X6280 LP/6222 LI C245 DELTA CLASSIC

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc245
Binnenlengte6222 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X6280 LP/6222 LI C245 DELTA CLASSIC


Delta Classic ™ V-snaren hebben een klassieke V - vormig profiel en zijn gebouwd voor een betrouwbare en duurzame prestaties op alle standaard klassieke sectie drives gebruikt in compressoren, pompen , aggregaten , generatoren , zagen , frezen , en machines . Flex-Weave olie bestendige band heeft een goede grip en bescherming tegen slijtage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc245
Binnenlengte6222 mm
Buitenlengte6310 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte6280 mm
Sectie22 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Minimale temperatuur-30 °C
164,99 excl. BTW
/ stuk
199,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen