Referenties
Optibelt:13 X 630
Rubix:02011220
Fabrikant:1660362
EAN:4014486032574




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X630 A25
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a25 |
| Binnenlengte | 630 mm |
| Buitenlengte | 680 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 660 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,96 excl. BTW
/ stuk
€ 12,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden