OPTIBELT V-SNAAR 22X3861 C152

optibelt VB C/22

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:22 X 3861
Rubix:A0640167
Fabrikant:1559080
EAN:4014486544954
OPTIBELT V-SNAAR 22X3861 C152

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc152
Binnenlengte3861 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X3861 C152


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht1251 g
Profielc/22
Riemaanduidingc152
Binnenlengte3861 mm
Buitenlengte3949 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte3919 mm
Aangepaste tariefcode40103900
€ 81,07 excl. BTW
/ stuk
€ 98,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen