Referenties
Gates:270 XL 025
Rubix:02321166
Fabrikant:927740806
EAN:5412571234305

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 270 025 = 6,35MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 27 '' |
| Breedte riem | 6,35 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 135 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 685,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,35 excl. BTW
/ stuk
€ 7,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen