Referenties
Optibelt:1520 MXL 019
Rubix:02067497
Fabrikant:1914367
EAN:4014486073874




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM MXL 1520 019 = 4,83MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | mxl |
| Werklengte | 15,2 '' |
| Breedte riem | 4,763 mm |
| Tanddeling | 2,03 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 190 |
| Hoogte | 1,2 mm |
| Werklengte (mm) | 386,08 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen