OPTIBELT TANDRIEM XL 142 037 = 9,53MM

optibelt ZR XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:142 XL 037
Rubix:02060943
Fabrikant:1007712
EAN:4014486281385
OPTIBELT TANDRIEM XL 142 037 = 9,53MM

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte14,2 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 142 037 = 9,53MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte14,2 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden71
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)360,68 mm
Aangepaste tariefcode40103900
4,23 excl. BTW
/ stuk
5,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen