Referenties
Gates:169 L 050
Rubix:02321450
Fabrikant:927740032
EAN:5412571233568

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM L 169 050 = 12,7MM POWERGRIP
Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.
Sterke punten
• Onderhoudsvrije en langdurige werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 16,9 '' |
| Breedte riem | 12,7 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | cr |
| Aantal tanden | 45 |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Werklengte (mm) | 429,26 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,33 excl. BTW
/ stuk
€ 13,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
