Referenties
Optibelt:382 XL 025
Rubix:02060566
Fabrikant:1977484
EAN:4014486030365




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 382 025 = 6,35MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 38,2 '' |
| Breedte riem | 6,35 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 191 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 970,28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
