Referenties
Optibelt:1600 XXH 500
Rubix:02062066
Fabrikant:1830855
EAN:4014486095364




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XXH 1600 500 = 127MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xxh |
| Werklengte | 160 '' |
| Breedte riem | 127 mm |
| Tanddeling | 31,75 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 128 |
| Hoogte | 15,7 mm |
| Werklengte (mm) | 4064 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.794,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2.171,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen