OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 28-50 TL1210
optibelt ZRS HTD distributieriemschijven voor cilinderboringen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:28 8M 50
Rubix:02080600
Fabrikant:1675442
EAN:4014486229714



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 28-50 TL1210
HTD-riemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 28 |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte | 70 mm |
| Voorboring | 15 mm |
| Definitieve boring | 35 mm |
| Werkdiameter | 71,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- optibelt:TB 28 8M 50
- rubix:02080954
- fabrikant:1501936
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 17,06 excl. BTW/ stuk
