Referenties
Optibelt:32-2 40 T10
Rubix:02073067
Fabrikant:1514631
EAN:4014486237627



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 40 Z=32
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 693 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 32 |
| Totale breedte | 40 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 101,86 mm |
| Definitieve boring | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,69 excl. BTW
/ stuk
€ 35,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
