Referenties
Optibelt:12 XL 037
Rubix:02076122
Fabrikant:1592173
EAN:4014486227710



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 12 037
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Profiel | xl |
| Aantal tanden | 12 |
| Breedte riem (inch) | 3/8 '' |
| Materiaal | staal / aluminium |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 19,4 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Totale breedte | 19,8 mm |
| Diameter naaf | 10 mm |
| Definitieve boring | 7,9 mm |
| Breedte riem | 0,37 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,72 excl. BTW
/ stuk
€ 4,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
