Referenties
Leuze electronic:50113678
Rubix:3499121663
Fabrikant:50113678

Productdetails : LEUZE 50113678-AMS 304I 120 OPTISCHE AFSTANDSENSOR
Vooraf gemonteerd met: montageplaat; Lichtbron: laser; Beschermingsklasse: 2; Meetbereik: 200 ... 120.000 mm; Absoluutmeetsnauwkeurigheid: 2 mm; Reproduceerbaarheid (3 Sigma): 1,5 mm; Verplaatsingssnelheid max.: 10 m/s; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Interface: PROFIBUS DP, SSI; Aansluiting: rondstekker, M12, 5 -polig; Afmetingen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Materiaal behuizing: metaal; Display: LC-Display, LED; Bedrijfstemperatuur: -5 ... 50 °C; Beschermingsgraad: IP 65
Vooraf gemonteerd met: montageplaat; Lichtbron: laser; Beschermingsklasse: 2; Meetbereik: 200 ... 120.000 mm; Absoluutmeetsnauwkeurigheid: 2 mm; Reproduceerbaarheid (3 Sigma): 1,5 mm; Verplaatsingssnelheid max.: 10 m/s; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Interface: PROFIBUS DP, SSI; Aansluiting: rondstekker, M12, 5 -polig; Afmetingen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Materiaal behuizing: metaal; Display: LC-Display, LED; Bedrijfstemperatuur: -5 ... 50 °C; Beschermingsgraad: IP 65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkerverbinding |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.835,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10.691,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
