Referenties
Leuze electronic:50139656
Rubix:A0600173
Fabrikant:50139656

Productdetails : LEUZE SENSOR PRK25CL1.1/4P-M12
Detectiebereik: 0,15 ... 25 m
Detectiebereik: 0,15 ... 25 m; Lichtbron: laser, rood; Laserveiligheidsklasse: 1; Fouthoek: typ. ± 1,5°; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, schakelt bij licht; Schakeluitgang 2: transistor, PNP, schakelt bij donker; Schakelfrequentie: 2.500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, PUR, 4-polig; Behuizingvorm: kubisch; Afmetingen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: 270°-potentiometer; Bedrijfstemperatuur omgeving: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,87 excl. BTW
/ stuk
€ 448,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
