FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RTH-M18-PS-S-2L 537689

Sensor SOEG-RTH-M18

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOEG-RTH-M18-PS-S-2L
Rubix:05094666
Fabrikant:537689
EAN:4052568174002
FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RTH-M18-PS-S-2L 537689
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RTH-M18-PS-S-2L 537689


Reflectie-fotocel SOEG-RTH-M18-PS-S-2L met achtergrondvervaging, ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70,45 g
Typesoeg-rth
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur55 °C
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,59 excl. BTW
/ stuk
125,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen