BALLUFF SENSOR RECEIVER BOS01Y6Q08M-PS-KE21-00,2-S49 9820105
Opto-elektrische sensor BOS01Y6
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BOS01Y6
Rubix:3499109659
Fabrikant:BOS01Y6


Technische samenvatting
| Type | opto-elektrische sensor, afmetingen : 8 x 44 x 8 mm, optisch principe : eenzijdige doorstraallichtsluis (ontvanger), rood licht, reikwijdte : 0...2,2 m, interface : pnp maakcontact (no) |
|---|
Productdetails : BALLUFF SENSOR RECEIVER BOS01Y6Q08M-PS-KE21-00,2-S49 9820105
BALLUFF opto-elektrische sensoren zorgen voor een betrouwbare en contactloze detectie van objecten, ongeacht hun vorm, kleur of materiaal. Verkrijgbaar in verschillende technologieën (directe detectie, op reflector of in doorstraalconfiguratie), passen zij zich aan een breed scala aan industriële toepassingen aan.
Compact en robuust bieden zij een uitstekende precisie en een hoge detectiestabiliteit, zelfs in veeleisende omgevingen.
Opto-elektrische sensor, Serie = Q08M, Afmetingen = 8 x 44 x 8 mm, Interface = PNP maakcontact (NO), Werkingsprincipe = Opto-elektrische sensor, Optisch werkingsprincipe = Eenzijdige doorstraallichtsluis (ontvanger), Lichtsoort = rood licht, Reikwijdte = 0...2,2 m, Aansluiting = Kabel met connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, 0,20 m, PUR, Behuizingsmateriaal = Zink, spuitgiet, vernikkeld, Gevoelig vlak, materiaal = PMMA, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compact en robuust bieden zij een uitstekende precisie en een hoge detectiestabiliteit, zelfs in veeleisende omgevingen.
Opto-elektrische sensor, Serie = Q08M, Afmetingen = 8 x 44 x 8 mm, Interface = PNP maakcontact (NO), Werkingsprincipe = Opto-elektrische sensor, Optisch werkingsprincipe = Eenzijdige doorstraallichtsluis (ontvanger), Lichtsoort = rood licht, Reikwijdte = 0...2,2 m, Aansluiting = Kabel met connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, 0,20 m, PUR, Behuizingsmateriaal = Zink, spuitgiet, vernikkeld, Gevoelig vlak, materiaal = PMMA, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare contactloze detectie
Breed gamma aan beschikbare technologieën
Geschikt voor talrijke industriële toepassingen
Eenvoudige en snelle installatie
Hoge weerstand tegen zware omgevingen
Breed gamma aan beschikbare technologieën
Geschikt voor talrijke industriële toepassingen
Eenvoudige en snelle installatie
Hoge weerstand tegen zware omgevingen
Toepassingen
Industriële automatisering (aanwezigheidsdetectie, positionering)
Transport en logistiek (onderdelenvolging)
Verpakking en conditionering
Elektronische industrie
Speciale machines en productielijnen
Transport en logistiek (onderdelenvolging)
Verpakking en conditionering
Elektronische industrie
Speciale machines en productielijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opto-elektrische sensor, afmetingen : 8 x 44 x 8 mm, optisch principe : eenzijdige doorstraallichtsluis (ontvanger), rood licht, reikwijdte : 0...2,2 m, interface : pnp maakcontact (no) |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,17 excl. BTW
/ stuk
€ 164,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen