FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M18-NS-K-2L 537713

Sensor SOEG-RSP-M18

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOEG-RSP-M18-NS-K-2L
Rubix:05094638
Fabrikant:537713
EAN:4052568088804
FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M18-NS-K-2L 537713

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M18-NS-K-2L 537713


Retroreflectieve sensor SOEG-RSP-M18-NS-K-2L met gepolariseerd licht, ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht144,6 g
Typesoeg-rsp
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur55 °C
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode85371098
79,18 excl. BTW
/ stuk
95,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen